Beli soft case di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pompa Piston Airless
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Pompa Piston Airless
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Pressure (bar): 120
    • Type: Piston Pump Type
  2. Ricoh THETA soft case
    Mulai

    Rp679.900

    Ricoh THETA soft case
    Deskripsi:
    A slot-in type storage case that combines functionality and protection. It is compact, lightweight and easy to carry, and can be stored with the special option "attachment for strap" attached. Two color variations, white and black, are available.
    atribut:
    • Color: Black
    • Suitable Models: RICOH THETA V, S, SC
  3. Onoyoshi Hard Card Case
    Mulai

    Rp15.900

    Onoyoshi Hard Card Case
    atribut:
    • Specification: Soft type
    • Thickness (mm): 0.3
  4. KOKUYO Soft Case For Name Card Business Card ID Size Chuck
    Mulai

    Rp38.900

    KOKUYO Soft Case For Name Card Business Card ID Size Chuck
    Deskripsi:
    You can use it in combination with your favorite hanging string.
    atribut:
    • Case Color: Transparent
  5. TRUSCO Card Case Hard Type
    Mulai

    Rp36.900

    TRUSCO Card Case Hard Type
    Deskripsi:
    -With 0.5mm thickness, it has moderate thickness, is hard to bend, and durable.-There is no concern to damage or scratch contents when storing drawings, circulating documents, etc.
  6. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  7. Pelican Hard Back Netbook Case
    Mulai

    Rp1.699.900

    Pelican Hard Back Netbook Case
    atribut:
    • Color: Black
    • Outer Dimension WxDxH: 314x248x54mm
    • Effective Inner Dimension WxDxH: 282x201x41mm
  8. NANUK Waterproof Hard case without Insert Foam
    Mulai

    Rp769.900

    NANUK Waterproof Hard case without Insert Foam
    Deskripsi:
    The waterproof NK-7 shell features two PowerClaw latches to keep everything out. A customizable foam interior prevents your gear from moving around and a lightweight design makes traveling easy. Go anywhere with the 904.
    atribut:
    • Material: Lightweight NK-7 resin
    • Water Resistant (IP67): Yes
    • Temperature Range: Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
  9. TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

  10. IRIS OHYAMA Hard Case
    Mulai

    Rp469.900

    IRIS OHYAMA Hard Case
    Deskripsi:
    -A inner tray with a partition that can hold accessories such as screws.-Inner Tray
    atribut:
    • Color: Gray
    • Outer Dimensions: 350x220x210mm
    • Effective Inner Dimension (WxDxH): 300x160x150mm
    • Cylinder Lock (Sold Separately): Cannot be installed
  11. TRUSCO Kotak Perkakas Protektor
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Kotak Perkakas Protektor
    Deskripsi:
    -A resin tool case with high durability and sealability, so it is optimum for storing and transporting precision machinery.-Buffer Urethane-Shoulder belt(L/XL size only)
  12. NANUK Waterproof Hard case with Insert Foam
    Mulai

    Rp929.900

    NANUK Waterproof Hard case with Insert Foam
    Deskripsi:
    The waterproof NK-7 shell features two PowerClaw latches to keep everything out. A customizable foam interior prevents your gear from moving around and a lightweight design makes traveling easy. Go anywhere with the 904.
    atribut:
    • Material: Lightweight NK-7 resin
    • Water Resistant (IP67): Yes
  13. Non Brand Plastik Kartu
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

Daftar Harga soft case Terbaru March 2026
KRISBOW Pompa Piston AirlessRp25.999.900
FLUKE Networks Softcase with StrapRp1.099.900
Ricoh THETA soft caseRp679.900
KRISBOW TIG Welding Torch 500A - For WSE X1708213 Series (Nozel Stang Las)Rp34.900
FLUKE Soft Case for Digital Multimeter (Tas Multimeter)Rp1.999.900
Onoyoshi Hard Card CaseRp15.900
KOKUYO Soft Case For Name Card Business Card ID Size ChuckRp38.900
KRISBOW Set Semprotan AnginRp339.900
KRISBOW Koper Pelindung Peralatan Tipe Protective CaseRp329.900
TRUSCO Card Case Hard TypeRp36.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)